エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
41mm 打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743045
品番
EA613GK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
モノタロウではこんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
41
全長(mm)
225
質量(g)
710
アズワン品番
64-7882-72