エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
55mm 打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743079
品番
EA613GK-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
モノタロウではこんなお得な商品も!
打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
55
全長(mm)
265
質量(g)
1360
アズワン品番
64-7882-75