65mm 打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743097 品番EA613GK-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,646
販売価格(税別)
7,860

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)30 寸法(mm)65 全長(mm)298 質量(g)2100 アズワン品番64-7882-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする