80mm 打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743124 品番EA613GK-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)350 質量(g)3400 アズワン品番64-7882-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする