エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
32mm 打撃スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743219
品番
EA613GL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
32
全長(mm)
190
質量(g)
600
アズワン品番
64-7882-94