46mm 打撃スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743255 品番EA613GL-46
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)250 質量(g)1200 アズワン品番64-7882-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする