※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GL-55 55mm 打撃スパナ エスコ 64743273 EA613GL-55 55mm 打撃スパナ エスコ 64743273 EA613GL-55 55mm 打撃スパナ エスコ 64743273 EA613GL-55 55mm 打撃スパナ エスコ 64743273

55mm 打撃スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743273 品番EA613GL-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)25 寸法(mm)55 全長(mm)305 質量(g)2000 アズワン品番64-7883-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする