80mm 打撃スパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743325 品番EA613GL-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)80 全長(mm)400 質量(g)5500 アズワン品番64-7883-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする