36mm 打撃めがねレンチ(ベント)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743413 品番EA613GM-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)18 寸法(mm)36 全長(mm)210 質量(g)600 アズワン品番64-7883-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64743413
2026-02-22
用途:
機械のレベル調整
製造業

くの字になっているので叩きやすい。
狭い場所での使用に適応している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする