※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GP-19 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743596 EA613GP-19 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743596 EA613GP-19 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743596

19mm 打撃スパナ(ベント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743596 品番EA613GP-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)19 全長(mm)140 質量(g)140 アズワン品番64-7883-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする