エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
32mm 打撃スパナ(ベント)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743639
品番
EA613GP-32
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
32
全長(mm)
190
質量(g)
550
アズワン品番
64-7883-48