※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GP-41 41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743657 EA613GP-41 41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743657 EA613GP-41 41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743657

41mm 打撃スパナ(ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743657 品番EA613GP-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,677
販売価格(税別)
6,070

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)20 寸法(mm)41 全長(mm)230 質量(g)1100 アズワン品番64-7883-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする