※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GP-46 46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743666 EA613GP-46 46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743666 EA613GP-46 46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ 64743666

46mm 打撃スパナ(ベント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64743666 品番EA613GP-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,877
販売価格(税別)
8,070

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)250 質量(g)1250 アズワン品番64-7883-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする