エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
50mm 打撃スパナ(ベント)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743675
品番
EA613GP-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
24
寸法(mm)
50
全長(mm)
275
質量(g)
1700
アズワン品番
64-7883-52