エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
70mm 片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743989
品番
EA613ND-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質
クロム合金(40cr)
寸法(mm)
70
全長(mm)
365
質量(g)
3700
先端厚さ(mm)
35.5
アズワン品番
64-7883-84