エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの ピンスパナ
60mm/5.0mm ピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744165
品番
EA613XW-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
12
全長(mm)
213
質量(g)
220
ピン径(Φmm)
5
アズワン品番
64-7884-06