※画像は代表画像です

EA614AA-30 30mm 片目片口スパナ(軽量) エスコ 64744208 EA614AA-30 30mm 片目片口スパナ(軽量) エスコ 64744208

30mm 片目片口スパナ(軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64744208 品番EA614AA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,995
販売価格(税別)
5,450
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) 厚さ(mm)11×18 寸法(mm)30 全長(mm)370 質量(g)450 アズワン品番64-7884-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする