EA614BN-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ 64744463 EA614BN-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ 64744463

10mm ラチェットコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64744463 品番EA614BN-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
厚さ(mm)4.8×7.3 寸法(mm)10 全長(mm)159 サイズD1:20.5、D2:20 質量(g)50 アズワン品番64-7884-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする