曜日別特売
EA614BN-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ 64744488

 

EA614BN-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ 64744488
EA614BN-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ 64744488

12mm ラチェットコンビネーションレンチEA614BN-12

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64744488
品番
EA614BN-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,761
販売価格(税別)
¥2,510
厚さ(mm)
5.5×8.2
寸法(mm)
12
全長(mm)
172
質量(g)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする