エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
13mm ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64744497
品番
EA614BN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5.8×8.6
寸法(mm)
13
全長(mm)
178
サイズ
D1:26.7、D2:24.5
質量(g)
80
アズワン品番
64-7884-41