エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
13mm ボルトリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744698
品番
EA614CH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:7.3、メガネ部:9.0
寸法(mm)
13
全長(mm)
243
質量(g)
110
アズワン品番
64-7884-61