エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
14mm ボルトリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744707
品番
EA614CH-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:6.8、メガネ部:9.2
寸法(mm)
14
全長(mm)
261
質量(g)
140
アズワン品番
64-7884-62