エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
17mm ボルトリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744716
品番
EA614CH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:7.5、メガネ部:10.5
寸法(mm)
17
全長(mm)
314
質量(g)
215
アズワン品番
64-7884-63