エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19mm ボルトリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64744725
品番
EA614CH-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
厚さ(mm)
スパナ部:8.2、メガネ部:12.5
寸法(mm)
19
全長(mm)
349
質量(g)
270
アズワン品番
64-7884-64