エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
10mm フレックスソケットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64745468
品番
EA616BP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.6
全長(mm)
180
質量(g)
80
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
14.7
アズワン品番
64-7885-66