エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
13mm フレックスソケットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64745486
品番
EA616BP-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
6.8
全長(mm)
207
質量(g)
138
対辺(mm)
13
外径(Φmm)
18.7
アズワン品番
64-7885-68