エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
17mm フレックスソケットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64745504
品番
EA616BP-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8
全長(mm)
233
質量(g)
240
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
23.8
アズワン品番
64-7885-70