エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19mm フレックスソケットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64745513
品番
EA616BP-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
8.3
全長(mm)
250
質量(g)
290
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
25.8
アズワン品番
64-7885-71