エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
17x19mm/285mm 両口めがねレンチ(ストレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64745529
品番
EA616DA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
8.5×9.0
寸法(mm)
17×19
全長(mm)
285
質量(g)
148
アズワン品番
64-7885-80