EA616DD-16 16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745599 EA616DD-16 16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745599 EA616DD-16 16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ 64745599

16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64745599 品番EA616DD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4 全長(mm)406.4 質量(g)340 アズワン品番64-7885-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする