エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745827
品番
EA617CJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容
<セット内容>:31点
ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm
ラチェットハンドル:130mm
エクステンションバー:100mm
スピンナーハンドル:120mm
ビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:4・6.5mm
ポジドライブビット:PZ#1・PZ#2
Hexビット:3・4・5・6mm
ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
707
ケース寸法(mm)
187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)
1/4"
アズワン品番
64-7886-88