エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
1/2"DR[21個組] ショートソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64745985
品番
EA617DC-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容
<セット内容>:21点
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm
ラチェットハンドル:250mm
エクステンションバー:125・250mm
ソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”
ユニバーサルジョイント
質量(kg)
3.4
ケース寸法(mm)
385(W)×245(D)×70(H)
差込角(sq.)
1/2"
アズワン品番
64-7887-37