エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64745994
品番
EA617DG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
仕様
ヘッド厚み:19mm
全長(mm)
243
質量(g)
410
ヘッド径(Φmm)
36
送り角度(°)
6
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7887-43