エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/ 8-24mm[13個組] ショートソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746098
品番
EA617DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品
ホルダー
セット内容
13個組
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
22
質量(g)
563
対辺(mm)
8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
差込角(sq.)
3/8"
アズワン品番
64-7887-89