エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR 3/16"-9/16"[航空規格]ソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746475
品番
EA618AE-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。
用途
AS954航空規格適用ソケット
セット内容
10個組
全長(mm)
22(9/16"のみ24)
差込角(sq.)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-47
対辺(inch)
3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"