エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR 3/16" [航空規格]ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746484
品番
EA618AE-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(g)
8
外径(Φmm)
7.7
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-48
対辺(inch)
3/16”