1/4"DR 7/32" [航空規格]ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64746493 品番EA618AE-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
全長(mm)22 質量(g)8 外径(Φmm)8.5 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7889-49 対辺(inch)7/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする