エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR 11/32" [航空規格]ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746536
品番
EA618AE-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(g)
10
外径(Φmm)
12.5
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-53
対辺(inch)
11/32”