1/4"DR 7/16" [航空規格]ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64746554 品番EA618AE-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
全長(mm)22 質量(g)17 外径(Φmm)15.6 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7889-24 対辺(inch)7/16”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする