1/4"DR [航空規格]ディープソケット(インチ/十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64746588 品番EA618AE-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

航空機用工具として高精度・高強度仕様です。
150mmソケットレール付。

用途AS954航空規格適用ソケット セット内容10個組 全長(mm)50 質量(g)307 差込角(sq.)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7889-27 対辺(inch)3/16"、7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、11/32"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする