※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR/ 7/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746606
品番
EA618AE-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
17
外径(Φmm)
8.5
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-56
対辺(inch)
7/32”