※画像は代表画像です

EA618AE-304 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746624 EA618AE-304 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746624 EA618AE-304 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746624 EA618AE-304 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746624

1/4"DR/ 9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64746624 品番EA618AE-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
全長(mm)50 質量(g)18 外径(Φmm)10.2 差込角(inch)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7889-58 対辺(inch)9/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする