※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR/ 3/8" [航空規格]ディープソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746658
品番
EA618AE-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
31
外径(Φmm)
13.7
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-61
対辺(inch)
3/8”