エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR/ 8mm ユニバーサルソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64746956
品番
EA618AK-608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
全長(mm)
34
質量(g)
19
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
11.7
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-7890-11