1/4"DR/13mm ユニバーサルソケット(12角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747008 品番EA618AK-613
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
全長(mm)37 質量(g)26 対辺(mm)13 外径(Φmm)18 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7890-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする