エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DRx 7mm ソケット(二重4角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747026
品番
EA618AL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(g)
13
対辺(mm)
7
外径(Φmm)
12.5
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7890-18