EA618AX-221 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター エスコ 64747096 EA618AX-221 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター エスコ 64747096 EA618AX-221 3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター エスコ 64747096

3/8"DRx1/4"HEX/51mm インパクトソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747096 品番EA618AX-221
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,062
販売価格(税別)
965
全長(mm)51 質量(g)25 寸法D(mm)12.5 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-7890-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする