エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
3/8"DR/110mm ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64747114
品番
EA618BA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
110
質量(g)
183
送り角度(°)
15
差込角(inch)
3/8"(9.5mm)
アズワン品番
64-7890-26