エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx12.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747568
品番
EA618BP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
全長(mm)
55
質量(g)
52
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
16.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-89