エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx21.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747656
品番
EA618BP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
65
質量(g)
126
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
27
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64747656
EA618BP-21
50049003
EA618BR-21
3/8"sqx21mm ディープソケット
エスコ
1個
¥
1,660
税込
¥
1,826
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)